樹脂製物置”エクセレンス” TALLタイプKETER当日出荷
用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます。組立も簡単で手軽に利用できます。組立時間の目安は約15分/二人です。
トラスコ品番206-3177材質ポリプロピレン(PP)色ベージュ高さ(mm)1820奥行(mm)450間口(mm)650耐荷重(kg)60棚板数(枚)4床面積(m2)0.29有効内寸法・間口(mm)565有効内寸法・奥行(mm)393有効内寸法・高さ(mm)1635
樹脂製物置”エクセレンス” BASEタイプKETER当日出荷
用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます。組立も簡単で手軽に利用できます。組立時間の目安は約10分/二人です。
トラスコ品番206-3184材質ポリプロピレン(PP)色ベージュ高さ(mm)970奥行(mm)450間口(mm)650耐荷重(kg)30棚板数(枚)2床面積(m2)0.29有効内寸法・間口(mm)565有効内寸法・奥行(mm)393有効内寸法・高さ(mm)783
プラスチックキャビネット XL GARAGEKETER翌々日出荷から17日以内出荷
棚板耐加重45kgの高耐加重タイプです。奥行きが540mmあり大容量です。扉には鍵取り付け用の穴があります(鍵は別売です)。
材質本体/PP、ヒンジ・ハンドル・棚板補強板/亜鉛めっき低炭素鋼耐荷重(kg)45