カテゴリ
- 研磨材(23)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
- PFERD 馬印
- モノタロウ(3)
- バクマ工業(1)
- 未来工業(4)
- エスコ(26)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(411)
- FIT-ONE(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- OSG(オーエスジー)(16)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
- ネグロス電工(20)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三桂製作所(18)
- 十川ゴム(24)
- 古河電工(古河電気工業)(16)
- 岩崎電気(25)
- 島田電機(42)
- 日動電工(15)
- ブランドをもっと見る
「pf 22」の検索結果

PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、20d1x22d2x25l
PFERD 馬印¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷仕様推奨使用速度(rpm)9000~13500軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)18000(rpm)
TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(5個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2
PFERD 馬印¥25,980税込¥28,5781箱(5個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):5000~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、20d1x22d2
PFERD 馬印¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)18000(rpm)
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、15d1x16d2x22l
PFERD 馬印¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)9000~13500軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:22全長(mm)65線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)15最高使用速度(m/s)18000(rpm)
PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、20d1x22d2x25l2
PFERD 馬印¥97,980税込¥107,7781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)18000(rpm)
PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、15d1x16d2x22l2
PFERD 馬印¥81,980税込¥90,1781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:22全長(mm)65線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)15最高使用速度(m/s)18000(rpm)
ダイヤモンドバー
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。特殊形状です。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。用途一般的なバリ取り・研磨及び小径穴、平面部、突出部など。
ダイヤモンドコテヤスリ
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)25適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
CBN インターナルバー
PFERD 馬印¥8,098~税込¥8,908~1本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
フェアッド RBUミニチュアホイールブラシ
PFERD 馬印¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)4日以内出荷バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。 手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。 天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお奨めします。厚さ(mm)ブラシ:2全長(mm)46
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 三角 3x3x3 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、15d1x16d2
PFERD 馬印¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:22全長(mm)65線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)15最高使用速度(m/s)18000(rpm)
RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、100d1x12b
PFERD 馬印¥68,980税込¥75,8781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000,結び数:22軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)42線径(Φmm)0.35ブラシ幅(mm)12ブラシ径(Φmm)100最高使用速度(m/s)20000(rpm)
フェアッド ダイヤモンドマシニストヤスリ
PFERD 馬印¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷ダイヤモンド マシニストヤスリは、大きなワークの加工現場で使用されます。 粒度#60-70のヤスリは特に炭素繊維強化プラスチック(GRP、CRP)にも有効です。 マシニストヤスリは、ゴム・プラスチックの手に優しいエルゴノミックハンドル付です。
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸12x8x6x60 #120
PFERD 馬印¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)22(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW
PFERD 馬印¥32,980税込¥36,2781箱(10個)4日以内出荷軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、20
PFERD 馬印¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)6300~9400軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)12500(rpm)
CCグラインドソリッド ダイヤモンド研削砥石
PFERD 馬印¥31,980~税込¥35,178~1枚4日以内出荷CCグラインドソリッドダイヤモンドを投入することにより、フェアッド社では研削砥石の分野に最も硬度の高い製品をラインナップ致しました。 酸化アルミニウムやシリコンカーバイドなどの従来品では加工できなかった高硬度材・難削材に対応する新製品です。適合材黒皮、超鋼、粉末合金、チタン基超合金等、セラミック、シャモット、GRP・CRP(炭素繊維強化プラスチック)最高使用速度(m/s)30~40
切断砥石 CUT-OFF WHEEL EHT 125-1,6 SG INOX 125X1.6X22.23
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)5日以内出荷ドイツ製高級小型切断砥石 外径125ミリ用途厚み1.6ミリでステンレス素材の切断に適しています。
切断砥石 CUT-OFF WHEEL EHT 125-1,6 SG STEELOX 125X1.6X22.23
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)5日以内出荷ドイツ製高級小型切断砥石 外径125ミリ用途厚み1.6ミリでスチール鋼、一般鋼素材の切断に適しています。