LESSMANN当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。毛材高張度鋼(HT)線外径(Φmm)80ねじ径M10(P1.5)全高(mm)75線径(Φmm)0.5適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番484-0453全長(mm)75質量(g)920ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径(mm)10適合材鉄鋼、非鉄金属など