絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

フローバル

フローバルのページです。フローバルは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料、その他などの商品を提供しています。現在70件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名フローバル株式会社
所在地〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目15番26号大阪YMビル6階
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管パテ フローバル

    配管パテ

    フローバル
    ¥149税込¥164
    1個(200g)
    当日出荷
    エアコンパテ 配管・貫通部シール材
    用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。色アイボリー
  • コイルエアーホース フローバル

    コイルエアーホース

    フローバル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7色ブルー流体空気材質(ホース)ポリウレタン
  • 水道用フレキパイプ(日水協) フローバル

    水道用フレキパイプ(日水協)

    フローバル(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • ブレードロック(オール黄銅製) フローバル

    ブレードロック(オール黄銅製)

    フローバル
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • ブレードロック(ステンレス製) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製)

    フローバル
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • ソフトエアーホースリール フローバル

    ソフトエアーホースリール

    フローバル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付
    最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
  • メス オス ニップル フローバル

    メス オス ニップル

    フローバル
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ステンレスホースニップル SUS304 フローバル

    ステンレスホースニップル SUS304

    フローバル
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。
    用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管バリ取りビット 2-6分 フローバル

    銅管バリ取りビット 2-6分

    フローバル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    【エアコン冷媒配管や水道用直銅管の切断後のバリ取り 出来ます!!】。エアコン冷媒配管や水道用直銅管・樹脂・アルミ・鉄管などの各種パイプ内径バリ取りがお手持ちの電動工具で超簡単・時短!。設備工事向け職専工具としては、ありそうでなかった商品です。特にエアコンパイプ(ペアコイル銅管)のバリ取りにBEST
    用途お手持ちの電動工具に取り付けて鉄・アルミ・銅・樹脂等のパイプ等の内径バリ取りができます。質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×55×20
  • ソケット フローバル

    ソケット

    フローバル
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • メスオスエルボ フローバル

    メスオスエルボ

    フローバル
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ニップル フローバル

    ニップル

    フローバル
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 径違いソケット フローバル

    径違いソケット

    フローバル
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 水道用フレキパイプ フローバル

    水道用フレキパイプ

    フローバル
    ¥519~税込¥571~
    1本
    翌々日出荷
    材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • ブレードロック(黄銅製) フローバル

    ブレードロック(黄銅製)

    フローバル
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • PSP-130S用ナット PKN-OS フローバル

    PSP-130S用ナット PKN-OS

    フローバル
    ¥489税込¥538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途PSP-130S用ナット PKN-OSです。
  • 六角ソケット フローバル

    六角ソケット

    フローバル
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 樹脂台車2段 フローバル

    樹脂台車2段

    フローバル
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    静かな台車 低騒音約40dB キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。 自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ 固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ 荷台には滑り止めゴム上下4個所 2段式で運搬力アップ!
    色グレーキャスター自在×2、固定×2騒音値(dB)約40騒音対策静か材質(荷台)ポリプロピレン
  • ブルーホース FBL フローバル

    ブルーホース FBL

    フローバル
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用色ブルー使用流体水
  • フレキ用ニップル フローバル

    フレキ用ニップル

    フローバル
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅
  • ニップル(ステンレス) フローバル

    ニップル(ステンレス)

    フローバル
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
  • PSP-130S用ガスケット PGK-OS フローバル

    PSP-130S用ガスケット PGK-OS

    フローバル
    ¥329税込¥362
    1袋(1枚)
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途PSP-130S用ガスケットです。
  • PSP-130S用カップリング PT15-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT15-OS

    フローバル
    ¥329税込¥362
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)15
  • ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット)

    フローバル
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。樹脂ナットによる軽量化とコストダウンが可能です。
    流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • ヘルールレジューサー フローバル

    ヘルールレジューサー

    フローバル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110
  • 低圧型クランプ フローバル

    低圧型クランプ

    フローバル
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
  • プラグ(ステンレス) フローバル

    プラグ(ステンレス)

    フローバル
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • ソケット(ステンレス) フローバル

    ソケット(ステンレス)

    フローバル
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L フローバル

    静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L

    フローバル
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌々日出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
  • 水道用巻フレキパイプ(日水協) フローバル

    水道用巻フレキパイプ(日水協)

    フローバル
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304相当最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • フレキ用袋ナットパッキンセット フローバル

    フレキ用袋ナットパッキンセット

    フローバル
    ¥329~税込¥362~
    1セット
    翌々日出荷
    材質(ナット)C3604相当、(パッキン)EPDM
  • PSP-100S用ナット PKN-SS フローバル

    PSP-100S用ナット PKN-SS

    フローバル
    ¥489税込¥538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用ナット PKN-SSです。
  • PEP-350用 オイル用ジョウゴPEP-10 フローバル

    PEP-350用 オイル用ジョウゴPEP-10

    フローバル
    ¥569税込¥626
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 オイル用ジョウゴ
  • その他結束バンド フローバル

    その他結束バンド

    フローバル
    ¥529~税込¥582~
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(。X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    用途使用温度範囲:-40℃~+85℃。色:青。屋内用。RoHS適合品。食品衛生法適合品材質●66ナイロン色グリーン
  • 2Kクランプ フローバル

    2Kクランプ

    フローバル
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法C(mm)54
  • メスエルボ フローバル

    メスエルボ

    フローバル
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • アルミ製エアーダスターガン フローバル

    アルミ製エアーダスターガン

    フローバル
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷
    省エネタイプで騒音も抑制 トリガーの引き具合で流量調整が可能 握りやすいグリップは長時間の作業でも疲れません バリエーション豊富なノズルでさまざまなシーンに対応※ノズルは固定式のため交換出来ません。
    用途埃・塵・切粉・切屑・水滴の吹き飛ばし・清掃作業や、冷却・乾燥作業に!
  • フレキ用袋ナット フローバル

    フレキ用袋ナット

    フローバル
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質ニッケルメッキ
  • PSP-130S用カップリング PT19-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT19-OS

    フローバル
    ¥489税込¥538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)19
  • PSP-100S用ガスケット PGK-SS フローバル

    PSP-100S用ガスケット PGK-SS

    フローバル
    ¥329税込¥362
    1袋(1枚)
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用ガスケット PGK-SSです。