カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- フローバル
- モノタロウ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts-3sf-sus」の検索結果

中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(ステンレス製)
フローバル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応