カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • フローバル
  • モノタロウ(6)
  • KITO(キトー)(122)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • SMC(19)
  • TOTO(9)
  • 日東工器(7)
  • ADVANTEC(6)
  • TRANSCEND(トランセンド)(4)
  • KOTO(4)
  • QNAP(4)
  • ERECTA(エレクター)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ベッセル(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • 東芝テック(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • STMicro(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-4s」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット メネジ取付用(ステンレス製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット メネジ取付用(ステンレス製)

    フローバル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット メネジ取付用(真鍮製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット メネジ取付用(真鍮製)

    フローバル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(ステンレス製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(ステンレス製)

    フローバル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(真鍮製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(真鍮製)

    フローバル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット ホース取付用(真鍮製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット ホース取付用(真鍮製)

    フローバル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット ホース取付用(ステンレス製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット ホース取付用(ステンレス製)

    フローバル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応