カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- フローバル
- Texas Instruments(8)
- PISCO(ピスコ)(4)
- KYB(カヤバ)(2)
- MKカシヤマ(1)
- K.Pガスケット(1)
- OXバイザー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vch16」の検索結果
特価

ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)
フローバル¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。用途最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。ネジ部:JIS規格B0203:1999による。材質SCS13A相当RoHS指令(10物質対応)対応