カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- 櫻川ポンプ製作所
- 3M(スリーエム)(1)
- KENWOOD(2)
- TRUSCO(1)
- アイゼン(1)
- エスコ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ホンダ(1)
- 光(1)
- 富士グローブ(1)
「ex233」の検索結果
特価
関連キーワード

水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型
櫻川ポンプ製作所¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様
櫻川ポンプ製作所¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2193全長(mm)244質量(kg)24電流(A)9.2全幅(mm)300全高(mm)451電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら