カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 櫻川ポンプ製作所
  • KENWOOD(2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • (1)
  • 富士グローブ(1)
  • ホンダ(1)
  • アイゼン(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex233」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 櫻川ポンプ製作所

    水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型

    櫻川ポンプ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
  • 静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様

    櫻川ポンプ製作所
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
    用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2193全長(mm)244質量(kg)24電流(A)9.2全幅(mm)300全高(mm)451電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
水中ポンプカテゴリ