カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- 櫻川ポンプ製作所
- RS PRO(6)
- ヤマト産業(2)
- アズワン(1)
- ハーフェレ(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
「uox」の検索結果

静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型
櫻川ポンプ製作所¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から20日以内出荷静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。 フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。 狭い場所での自動運転に最適です。用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。
静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V
櫻川ポンプ製作所¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液のような誘電率の高い液体は特に安定した水位検知を行います。付属品支持棒全長(mm)160出力(kW)0.75電流(A)3.5電源(V)三相200全幅(mm)187全高(mm)400コード長さ(m)電源:10全揚程(m)10吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40