カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
- タテヤマアドバンス
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
「sx-3530」の検索結果

KZG片面ボードタイプ連結
タテヤマアドバンス¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷KZタイプの什器に前柱付タイプを設定、KZ什器より安定感がありボリューム陳列にも対応できます。前柱付きのため、重量物を陳列しても安定感があります。用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。材質スチール粉体塗装タイプ連結色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)250
KZG型片面ユニット(バックボードタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×1 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×1 パラペット×2、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×1 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×1 パラペット×2種別セミ色ホワイトベース高(mm)110