カテゴリ

  • 機構部品(71)
    • 金型用部品、位置決め部品(71)
絞り込み
ブランド
  • タカノ
  • モノタロウ(208)
  • YSK[リニアシャフト](30)
  • NB(日本ベアリング)(486)
  • IKO(日本トムソン)(1,216)
  • TRUSCO(589)
  • オーエッチ工業(17)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
  • 大阪魂(173)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(146)
  • 大喜多(1)
  • 三木プーリ(17,054)
  • SMC(7,255)
  • エスコ(6,544)
  • NSK(日本精工)(2,119)
  • NOK(1,680)
  • 黒田精工(1,532)
  • コノエ(1,341)
  • KANA(片山チエン)(1,276)
  • ミニター(1,235)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軸」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
51税込56特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)タカノ(1件のレビュー)
269税込296
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ガイドリフタピン タカノガイドリフタピンタカノ(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
ショルダーパンチ タカノショルダーパンチタカノ(2件のレビュー)
259税込285
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ)タカノ
299税込329
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ピアスバーリングパンチ タカノピアスバーリングパンチタカノ
469税込516
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ) タカノ六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ)タカノ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SS400ねじ径×ピッチ(mm)M30×P1.5
リフタピン タカノリフタピンタカノ(1件のレビュー)
189税込208
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)タカノ
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(着脱タイプ)タカノ
449税込494
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
プッシュピン タカノプッシュピンタカノ(1件のレビュー)
329税込362
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC寸法T(mm)5寸法R(mm)0.5≦R≦1.0
ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(ストレートタイプ)タカノ
209税込230
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ブランクパンチ(SKD11相当) タカノブランクパンチ(SKD11相当)タカノ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ)タカノ
1,980税込2,178
1セット(12個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ)タカノ
259税込285
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
239税込263
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
429税込472
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
949税込1,044
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
349税込384
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
429税込472
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)14normal寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7寸法l(mm)10
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
369税込406
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)14yellow寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7寸法l(mm)10
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
369税込406
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
429税込472
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)25normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ)タカノ
609税込670
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
品番O-SGGHは溝に潤滑剤がついております。
材質SUJ2硬度58HRC~
ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ)タカノ
569税込626
1本
4日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ)タカノ
729税込802
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
349税込384
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
関連キーワード
車輪軸特集