カテゴリ

  • 機構部品(86)
絞り込み
ブランド
  • タカノ
  • モノタロウ(28)
  • 大阪魂(609)
  • 廣杉計器(556)
  • BIGM(丸山製作所)(414)
  • TRUSCO(202)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(97)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
  • 八幡ねじ(85)
  • 岩田製作所(80)
  • THK(76)
  • オザック精工(75)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(72)
  • NAC(長堀工業)(63)
  • ノーブランド(61)
  • 水本機械製作所(56)
  • NACHI(不二越)(54)
  • 日研工作所(53)
  • イマオコーポレーション(51)
  • WIDIA(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35L」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
60税込66特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(4件のレビュー)
60税込66
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
51税込56特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ)タカノ(11件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
68税込75特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
65税込72
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ガイドリフタピン タカノガイドリフタピンタカノ(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
アジャスターガイド可動式 タカノアジャスターガイド可動式タカノ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SK4硬度HRC53~56
アジャスターガイド固定式 タカノアジャスターガイド固定式タカノ
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。
材質SK4硬度HRC53~56
リフタピン タカノリフタピンタカノ(1件のレビュー)
189税込208
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ツバ付タイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ツバ付タイプ・ロックタイト接着タイプ)タカノ
939税込1,033
1個
3日以内出荷
材質FC250、MoS2(固形潤滑剤埋設)
吊りフック(頭部ラージタイプ) タカノ吊りフック(頭部ラージタイプ)タカノ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SS400
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
239税込263
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
429税込472
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
吊りフック タカノ吊りフックタカノ
3,388税込3,727
1個
4日以内出荷
材質SS400
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
949税込1,044
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
349税込384
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
429税込472
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)14normal寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7寸法l(mm)10
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
369税込406
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)14yellow寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7寸法l(mm)10
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
369税込406
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
429税込472
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)25normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
349税込384
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)32normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
349税込384
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)16normal寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7寸法l(mm)10
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
949税込1,044
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
369税込406
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18