カテゴリ
- 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
- タカノ
- 三木プーリ(270)
- アサ電子工業(81)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- エスコ(25)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(21)
- 日本ミニチュアカップリング(15)
- 日進(14)
- 三ツ星ベルト(13)
- 大西工業(12)
- 椿本チエイン(11)
- 大陽ステンレススプリング(10)
- 大阪魂(10)
- 岡崎精工(9)
- カトウ工機(6)
- サンユーテック(6)
- 酒井製作所(5)
- NOK(5)
- アイセル(4)
- ブランドをもっと見る
「d軸6mm」の検索結果

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)
タカノ¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から6日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観黒公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ)
タカノ¥2,690~税込¥2,959~1セット(25個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観白動粘度(mm2/s)51(100℃)
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、スティックタイプ)
タカノ¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観白公差D(mm)+0.3-0動粘度(mm2/s)51(100℃)
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ)
タカノ¥2,990~税込¥3,289~1セット(25個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観黒動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)