カテゴリ
- 機構部品(84)
絞り込み
ブランド
- タカノ
- モノタロウ(19)
- 大阪魂(565)
- BIGM(丸山製作所)(409)
- TRUSCO(221)
- 廣杉計器(200)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(94)
- オザック精工(88)
- 八幡ねじ(84)
- 岩田製作所(83)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(72)
- 水本機械製作所(69)
- ノーブランド(64)
- THK(59)
- NACHI(不二越)(55)
- 日研工作所(54)
- イマオコーポレーション(51)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(49)
- ブランドをもっと見る
「l35」の検索結果
特価

アジャスターガイド固定式
タカノ¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。材質SK4硬度HRC53~56
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥349~税込¥384~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥709~税込¥780~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥569~税込¥626~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥369~税込¥406~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥349~税込¥384~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥369~税込¥406~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥709~税込¥780~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥369~税込¥406~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥329~税込¥362~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥379~税込¥417~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥709~税込¥780~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥569~税込¥626~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥329~税込¥362~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥569~税込¥626~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥429~税込¥472~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60