カテゴリ
- 機構部品(67)
絞り込み
ブランド
- タカノ
- モノタロウ(27)
- ホンダ(714)
- Igus(イグス)(388)
- BIGM(丸山製作所)(357)
- オカムラ(岡村製作所)(291)
- MAZDA(マツダ)(222)
- SMC(179)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(134)
- 大阪魂(104)
- サンエス(97)
- TRUSCO(97)
- 水本機械製作所(84)
- 岩田製作所(81)
- HiKOKI(ハイコーキ)(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(75)
- コノエ(74)
- 三木プーリ(68)
- IKO(日本トムソン)(64)
- セイキ製作所(63)
- ブランドをもっと見る
「l36」の検索結果

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)
タカノ¥3,498税込¥3,8481本当日出荷から6日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観黒公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、スティックタイプ)
タカノ¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観白公差D(mm)+0.3-0動粘度(mm2/s)51(100℃)
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥949税込¥1,0441個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥949税込¥1,0441個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥349税込¥3841個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥709税込¥7801個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥569税込¥6261個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥369税込¥4061個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥349税込¥3841個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥369税込¥4061個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥709税込¥7801個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥369税込¥4061個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥329税込¥3621個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥709税込¥7801個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥569税込¥6261個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥329税込¥3621個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥569税込¥6261個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥429税込¥4721個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥429税込¥4721個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥349税込¥3841個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥949税込¥1,0441個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥429税込¥4721個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥329税込¥3621個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥629税込¥6921個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥759税込¥8351個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)14寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥699税込¥7691個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)12寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)50寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
ストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥759税込¥8351個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)14寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75