カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- タカノ
- モノタロウ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- 曙ブレーキ工業(2)
- アイゼン(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- BULGIN(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- AMPHENOL(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- Tektronix(テクトロニクス)(1)
- PR Electronics(1)
- 変換名人(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- PROST's(1)
「p-796」の検索結果

カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12