カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- タカノ
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(25)
- ネオプロト(NEOPLOT)(5)
- BULGIN(3)
- コクヨ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホーザン(2)
- アイゼン(2)
- 河村電器産業(2)
- CF POSH(2)
- MICROCHIP(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- ツムラ(津村鋼業)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
「p706」の検索結果

カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12