カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- タカノ
- サカエ(25)
- ホンダ(7)
- 富士通(5)
- スピリット・メディカル社(5)
- HASCO(4)
- 光明理化(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- マキタ(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- AMD(2)
- NAGAOKA(2)
- オズマ(2)
- 椿本チエイン(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「sp601」の検索結果

カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12