カテゴリ
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- セイコー(SEIKO)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(4)
- CKD(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- リンナイ(3)
- ジャストコーポレーション(3)
- 日東工業(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- JTC(2)
- brembo(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 青木精密工業(1)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a3012」の検索結果

NTPアナログクロック NCA 3012 (1保証)
セイコー(SEIKO)¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能。約1~5年間※電池交換せずに稼働します。※電池寿命はモデルや設定条件により変動します適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約1.0温度範囲(℃)-10~50外形寸法Φ335×47(D)mm精度(℃)平均月差±20秒(5~35で使用した場合)機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMPTrapで通知電池単3(アルカリ)×3(電池寿命:約1年)同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)RoHS指令(10物質対応)対応無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4G)
NTPアナログクロック NCA 3012 スターターパック
セイコー(SEIKO)¥189,800税込¥208,7801セット17日以内出荷設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOKセット内容NTPクロック+SNTPサーバ