カテゴリ
- 事務用品(8)
絞り込み
ブランド
- セイコー(SEIKO)
- モノタロウ(2)
- カシオ計算機(4)
- セイコータイムクリエーション(2)
- MAG(ノア精密)(2)
- サカエ(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「bc405s」の検索結果
特価

温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計
セイコー(SEIKO)(14件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス質量(kg)1.2直径(Φmm)350種類掛時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)温度測定範囲(℃)0~40機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)湿度測定範囲(%)20~90寸法(Φ×mm)350×52電池単3(アルカリ)×2電池寿命約1年カレンダー付き
電波掛時計
セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷視認性の高いデザインに カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計 電池寿命5年でグリーン購入法適合付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)1.4直径(Φmm)350種類掛時計測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)寸法(Φ×mm)350×48電池単3(アルカリ)×6電池寿命約5年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RHカレンダー付きグリーン購入法適合
セイコー 電波ソーラー屋外型クロック
セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。用途※学校や公園、駐車場などにトラスコ品番364-2011材質金属枠、前面:飛散防止ガラス質量(kg)3.3種類掛時計使用温度範囲(℃)-20~+60電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)表示方式アナログ寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78機能電波受信、スイープセコンドTKG品番9-2579-1001TKG品番(2017)6-2371-1001
丸形電波掛時計(温度・湿度表示付き)
セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷文字板内の液晶に温度・湿度が表示される、お部屋の管理などに便利な電波掛時計です。質量(g)890測定精度±2℃、±10%RH(25℃)表示方式アナログ温度測定範囲(℃)0~40機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、温度・湿度表示、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)電池単3(アルカリ)×2湿度計○電池寿命約1年直径(mm)311湿度測定範囲(%RH)20~90電波時計○温度計○夜間秒針停止○
電波掛時計
セイコー(SEIKO)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。 直径500mmで広い空間にも。 電池寿命5年でグリーン購入法適合。用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)3.2直径(Φmm)500種類掛時計測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)寸法(Φ×mm)500×57電池単3(アルカリ)×6電池寿命約5年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RHカレンダー付きグリーン購入法適合
スタンダード電波掛時計 PYXIS
セイコー(SEIKO)(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 秒針が1秒ごとに刻むように動きます。材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス質量(g)710種類掛時計表示方式アナログ枠の色シルバー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)使用電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年アズワン品番64-6803-15電波時計○夜間秒針停止○