カテゴリ
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- セイコー(SEIKO)
- 三菱電機(4)
- シチズン(3)
- omron(オムロン)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- MAG(ノア精密)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- 安川電機(1)
- TOTO(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
「cr8 lhc fdk」の検索結果

大型屋外防雨型オフィスクロック
セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。表示方式アナログ機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式トラスコ品番002-6867材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス質量(kg)3.1種類掛時計使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年アズワン品番1-7274-01防水○
セイコー 電波ソーラー屋外型クロック
セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。用途※学校や公園、駐車場などに種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信、スイープセコンドトラスコ品番364-2011材質金属枠、前面:飛散防止ガラス質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)-20~+60電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78TKG品番9-2579-1001TKG品番(2017)6-2371-1001