セイコー(SEIKO)6日以内出荷
毎正時のダイナミックなパフォーマンスが魅力
シックなブラウンを基調としたカラーリングがモダンリビングにマッチします
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&40曲メロディ(メロディーは正時ごとに切り替わります)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(R)クリスタル)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス質量(kg)2.7表示方式アナログ寸法(cm)465×337×99電池単2(アルカリ)×4電池寿命約1年電波時計○連続秒針○夜間秒針停止○