カテゴリ

  • 事務用品(8)
絞り込み
ブランド
  • セイコー(SEIKO)
  • サンワサプライ(13)
  • PLANET Technology(21)
  • エレコム(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ダイヤトレンド(11)
  • TP-LINK(5)
  • NETGEAR(4)
  • ブロードウォッチ(62)
  • SecuSTATION(3)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • StarTech.com(13)
  • マスプロ電工(6)
  • TRENDnet(6)
  • 塚本無線(5)
  • パナソニックLSネットワークス(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • ラトックシステム(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poeハブ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証)セイコー(SEIKO)
299,800税込329,780
1個
14日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0黒色系塗装(外装)、黒色透明(前面カバー)消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日湿度(%RH)20~90(結露しないこと)表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応日付表示あり温度計あり
NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(5年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(5年保証)セイコー(SEIKO)
349,800税込384,780
1個
14日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
NTPアナログクロック SCN-300J(1保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300J(1保証)セイコー(SEIKO)
99,980税込109,978
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証)セイコー(SEIKO)
119,800税込131,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロック SLN-1006W(1年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006W(1年保証)セイコー(SEIKO)
239,800税込263,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応電波時計使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)
NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証)セイコー(SEIKO)
279,800税込307,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロック SLN-1006W(5年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006W(5年保証)セイコー(SEIKO)
279,800税込307,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証)セイコー(SEIKO)
329,800税込362,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
産業用 poeハブ特集