カテゴリ
- 事務用品(8)
絞り込み
ブランド
- セイコー(SEIKO)
- モノタロウ(1)
- MAG(ノア精密)(3)
- カシオ計算機(2)
- リズム(旧:リズム時計工業)(2)
- シチズン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sq797w」の検索結果
特価

温度湿度表示付きデジタル電波時計
セイコー(SEIKO)(20件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。材質枠:プラスチック(白)寸法(mm)91×148×47質量(g)200測定精度±2℃、±8%(25℃)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式電池単3マンガン乾電池2個湿度計○電池寿命約1年アラーム○湿度測定範囲(%RH)25~85日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
プログラムチャイム付き電波時計
セイコー(SEIKO)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷測定精度2℃、8%(25℃)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)25RH~85RH電池寿命約1年
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷見やすい大きな表示 便利な温度湿度表示付き材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック質量(g)280測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)110×141×54機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式電池単3アルカリ乾電池2個湿度計○温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)(20件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力材質プラスチック枠、前面:ガラス寸法(mm)90×123×46質量(g)170表示方式デジタル使用電池単3(マンガン)×2カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○ライト機能○
マルチサウンドクロック・防水・ポータブル
セイコー(SEIKO)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から6日以内出荷500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません)その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz)材質プラスチック枠、前面プラスチック寸法(mm)151×100×212質量(g)580電池リチウムイオン充電池防塵防水性能IPX5スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5WRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
スタンダード電波掛時計 PYXIS
セイコー(SEIKO)(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 秒針が1秒ごとに刻むように動きます。材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス質量(g)710種類掛時計表示方式アナログ枠の色シルバー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)使用電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年アズワン品番64-6803-15電波時計○夜間秒針停止○
電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯)
セイコー(SEIKO)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷1台で温度湿度もわかる電波時計です。アラームをセットすると液晶が点灯します。スヌーズボタンを押すとより明るく光ります。付属品動作確認用モニター電池(マンガン)トラスコ品番576-1657材質プラスチック幅(mm)206色銀色メタリック塗装・一部白高さ(mm)82奥行(mm)51電源単二アルカリ電池×2本電池寿命約1年
電波掛時計
セイコー(SEIKO)(19件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。トラスコ品番827-5570材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)種類掛置兼用測定精度±2℃、±8%RH(25℃)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付使用電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年間湿度測定範囲25%RH~85%RHカレンダー付き