クリアホルダーA4ワールドクラフト当日出荷
どんな用途にも使える、0.2mmのしっかりした厚みで、書類も見やすい透明なクリアホルダーです。
厚さ(mm)0.2色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×310×10収納サイズA4
PP紐ワールドクラフト(3件のレビュー)当日出荷
ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。
透明OPPテープワールドクラフト(1件のレビュー)当日出荷
透明な定番セロハンテープ5個セット。ストックにも便利な容量です。
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)15質量(g)102色透明
PPロープ紐ワールドクラフト当日出荷
荷造りや結束に便利なPPロープです。水を弾き強度に優れているため、重い荷物を持ち上げるのにご活用いただけます。
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
ネット什器ワールドクラフト(1件のレビュー)5日以内出荷
さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチキャスター径(Φmm)50色ホワイト材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム耐荷重(kg)30機能キャスターストッパー機能(2個)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
コルクボードワールドクラフト翌々日出荷
両面使える、便利で機能的なコルクボードです。
お部屋やお店、オフィスをおしゃれに彩ります。
仕様コルク両面付属品押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(白)×1材質フレーム:天然木(ナチュラル/塗装なし)、中芯:段ボール
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
学校用ぞうきん2枚ワールドクラフト翌々日出荷
ネーム、吊下げフック付の学校向けぞうきん2枚セット
子供用給食マスク 2枚入りワールドクラフト当日出荷
肌への負担が少ないやさしい綿100%。多層構造が施されたガーゼ素材の給食用マスクです。不織布にはない吸水性があるため、夏季の汗やマスクの内側に発生する冬季の水滴も吸収します。給食用だけでなく、掃除のときなどにもオススメです。
質量(g)11寸法(mm)W120×H85材質綿100%(ガーゼタイプ)仕様多層構造
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233