カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
- モノタロウ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- アズワン(5)
- 中興化成工業(2)
- ニッサン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ニチアス(1)
- アラム(1)
「901ul 100mm」の検索結果

ニトフロン #900UL
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10
ニトフロン #973UL-S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。連続使用温度(℃)220テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13