カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
- BIGM(丸山製作所)(119)
- IDEC(和泉電気)(9)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ガードロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「no21n」の検索結果
特価

ビニールテープNo.21N
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,798税込¥1,9781パック(10巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事に。機械工具の絶縁用。トラスコ品番437-7936材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2色青使用温度範囲(℃)-10~90テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着力(N/10mm)1.85引張強度(N/10mm)33.1切断方法切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応