ボディアース専用万力型アース アース万グリーン堺電業当日出荷から6日以内出荷
リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。
重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。
電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適本体質量(g)(万力)300最大挟み能力(mm)40電線接続方法圧着
溶接用キャブタイヤケーブル WCT堺電業(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT堺電業(14件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT堺電業当日出荷から8日以内出荷
溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。
チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。
溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。
独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
アースクリップ付キャブタイヤケーブル堺電業4日以内出荷から5日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT堺電業4日以内出荷から6日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.16絶縁体厚さ(mm)0.8
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品堺電業4日以内出荷から5日以内出荷
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。ケーブルサイズ(mm2)38先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色