絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- モノタロウ(3,777)
- エスコ(38,711)
- TRUSCO(11,772)
- SK11(3,857)
- Panasonic(パナソニック)(3,376)
- 大阪魂(2,589)
- アズワン(2,336)
- サンワサプライ(2,320)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,123)
- コクヨ(1,981)
- エレコム(1,884)
- マキタ(1,754)
- オーム電機(1,643)
- 三菱マテリアル(1,522)
- 3M(スリーエム)(1,479)
- LAMP(スガツネ工業)(1,436)
- カクダイ(1,429)
- 京セラ(1,341)
- ケニス(1,311)
- メディアカバーマーケット(1,307)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

摂津金属工業
IDEAL(アイデアル)摂津金属工業は、電子機器用筐体の理想形の実現を追及する総合メーカーです。情報通信・電子機器用19インチラックを中心として、電子機器用ケースやサブラック、コンテナ・トランクケースなどを取り揃えています。
会社情報
| 会社名 | 摂津金属工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1950/12/11 |
| 所在地 | 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4-1-26 |
特価

化粧ビス
摂津金属工業¥869~税込¥956~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。用途19インチラック材質鉄ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
マウント型DINレール
摂津金属工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。材質アルミ・スチール色ホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
JIS・EIA変換金具
摂津金属工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)ほか当日出荷JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具材質スチール幅(mm)16.5奥行(mm)18表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
オープンラック RO シリーズ
摂津金属工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から8日以内出荷安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。幅(mm)505色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
DINレール取付プレート
摂津金属工業¥739税込¥8131個当日出荷DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
ビス・ケージナットセット
摂津金属工業¥5,098税込¥5,6081セット当日出荷から9日以内出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。用途サーバーラック材質鉄ねじ長さ(mm)14ねじの呼びM5入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター
摂津金属工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。材質アルミ形状角形種類ACファンサイズ(mm)120×120
伸縮サポートアングル
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55色ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
機器取付用木板
摂津金属工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
リストストラップ
摂津金属工業¥579税込¥6371個欠品中携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
補修用タッチペン
摂津金属工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
クッションナット
摂津金属工業¥1,898税込¥2,0881袋(20個)当日出荷クッション付きのM5ナット材質ナットベース:鋼板色クッション:グレイ質量(g)2.5/個表面処理ナットベース:亜鉛めっき入数(個)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリエチレン
木板用マウントブラケット
摂津金属工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2色ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
絶縁スペーサー
摂津金属工業¥889税込¥9781セット(10個)欠品中M10またはM12のボルト用材質ポリプロピレン幅(mm)30質量(kg)0.02色乳白色高さ(mm)17奥行(mm)30内径(Φmm)12ねじM12RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックFGC、RGC
コンセントバー (200V 20A 6口)
摂津金属工業¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から9日以内出荷19インチマウント(1U)可能なコンセントバー幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
M6ケージナット
摂津金属工業¥3,898税込¥4,2881袋当日出荷M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)シリーズNPO表面処理ニッケルめっき取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
リヤWフレームA
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
フロントWフレームA
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
コードスプール
摂津金属工業¥889税込¥9781袋(4個)当日出荷ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレン色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーガード
摂津金属工業¥669税込¥7361個当日出荷ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルトセット
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。 M8×2個、M5×12個入りのセットです。仕様セムス仕様(座金組込)適合RAME SEB材質黄銅質量(kg)0.614色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
サポートアングル
摂津金属工業¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から5日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。適合FLC材質スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)75/2本
ガードガイド
摂津金属工業¥1,998~税込¥2,198~1セット(20個)当日出荷サブラックFBCシリーズ用のカードガイド仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm材質m-PPE幅(mm)11色ブラック高さ(mm)6.5シリーズIGCRoHS指令(10物質対応)対応
PCBホルダ タイプB
摂津金属工業¥449税込¥4941個当日出荷サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付具
摂津金属工業¥779税込¥8571個当日出荷から8日以内出荷ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具付属品取付用ねじ材質ポリアミド色ライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1Uブラシ付パネル
摂津金属工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から8日以内出荷19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル材質鋼板質量(kg)0.84規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110RoHS指令(10物質対応)対応