摂津金属工業のロゴ

摂津金属工業

IDEAL(アイデアル)摂津金属工業は、電子機器用筐体の理想形の実現を追及する総合メーカーです。情報通信・電子機器用19インチラックを中心として、電子機器用ケースやサブラック、コンテナ・トランクケースなどを取り揃えています。

会社情報
会社名摂津金属工業株式会社
設立1950/12/11
所在地〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4-1-26
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ケーブル15A 摂津金属工業

    電源ケーブル15A

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
    コードVCT2mm2×3芯プラグ形状15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ビス 摂津金属工業

    化粧ビス

    摂津金属工業
    ¥869~税込¥956~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。
    用途19インチラック材質鉄ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナットツール 摂津金属工業

    ケージナットツール

    摂津金属工業(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
    材質鋼材全長(mm)106表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業

    オープンラック RO シリーズ

    摂津金属工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
    幅(mm)505色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
  • JIS・EIA変換金具 摂津金属工業

    JIS・EIA変換金具

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具
    材質スチール幅(mm)16.5奥行(mm)18表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • マウント型DINレール 摂津金属工業

    マウント型DINレール

    摂津金属工業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
    材質アルミ・スチール色ホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
  • 機器固定ベルト 摂津金属工業

    機器固定ベルト

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。 ●ゆるまず、簡単に着脱できます。 ●何回も繰り返し使用できます。
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット(M5) 摂津金属工業

    ケージナット(M5)

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • DINレール取付プレート 摂津金属工業

    DINレール取付プレート

    摂津金属工業
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
    質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルバインドアーム 摂津金属工業

    ケーブルバインドアーム

    摂津金属工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • ビス・ケージナットセット 摂津金属工業

    ビス・ケージナットセット

    摂津金属工業
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
    用途サーバーラック材質鉄ねじ長さ(mm)14ねじの呼びM5入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングナット 摂津金属工業

    スプリングナット

    摂津金属工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ファンモーター 摂津金属工業

    ファンモーター

    摂津金属工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    材質アルミ形状角形種類ACファンサイズ(mm)120×120
  • 伸縮サポートアングル 摂津金属工業

    伸縮サポートアングル

    摂津金属工業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
    付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55色ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
  • 機器取付用木板 摂津金属工業

    機器取付用木板

    摂津金属工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
    仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
  • リストストラップ 摂津金属工業

    リストストラップ

    摂津金属工業
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
    寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用タッチペン 摂津金属工業

    補修用タッチペン

    摂津金属工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で
    仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションナット 摂津金属工業

    クッションナット

    摂津金属工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    クッション付きのM5ナット
    材質ナットベース:鋼板色クッション:グレイ質量(g)2.5/個表面処理ナットベース:亜鉛めっき入数(個)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリエチレン
  • ケーブルホルダー 摂津金属工業

    ケーブルホルダー

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 木板用マウントブラケット 摂津金属工業

    木板用マウントブラケット

    摂津金属工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
    付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2色ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
  • バーナット 摂津金属工業

    バーナット

    摂津金属工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 絶縁スペーサー 摂津金属工業

    絶縁スペーサー

    摂津金属工業
    ¥889税込¥978
    1セット(10個)
    当日出荷
    M10またはM12のボルト用
    材質ポリプロピレン幅(mm)30質量(kg)0.02色乳白色高さ(mm)17奥行(mm)30内径(Φmm)12ねじM12RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックFGC、RGC
  • カードエクストラクタ 摂津金属工業

    カードエクストラクタ

    摂津金属工業
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンセントバー (200V 20A 6口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 6口)

    摂津金属工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
    幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PCB(厚さ1.6mm)用のカードガイド
    材質ポリアミド6色乳白色シリーズIGA
  • M6ケージナット 摂津金属工業

    M6ケージナット

    摂津金属工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋
    当日出荷
    M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
    材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)シリーズNPO表面処理ニッケルめっき取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤWフレームA 摂津金属工業

    リヤWフレームA

    摂津金属工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
    材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池金具 摂津金属工業

    電池金具

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
    材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードスプール 摂津金属工業

    コードスプール

    摂津金属工業
    ¥889税込¥978
    1袋(4個)
    当日出荷
    ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に
    付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレン色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプレート 摂津金属工業

    アルミプレート

    摂津金属工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    平板形状のアルミ板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガーガード 摂津金属工業

    フィンガーガード

    摂津金属工業
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
    適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンボルトセット 摂津金属工業

    グリーンボルトセット

    摂津金属工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。 M8×2個、M5×12個入りのセットです。
    仕様セムス仕様(座金組込)適合RAME SEB材質黄銅質量(kg)0.614色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
    適合FLC材質スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)75/2本
  • フロントWフレームA 摂津金属工業

    フロントWフレームA

    摂津金属工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
    付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCBホルダ タイプB 摂津金属工業

    PCBホルダ タイプB

    摂津金属工業
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品
    材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付具 摂津金属工業

    DINレール取付具

    摂津金属工業
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
    付属品取付用ねじ材質ポリアミド色ライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200V対応ACコード 摂津金属工業

    200V対応ACコード

    摂津金属工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    定格が10A250V仕様の電源コード
  • 1Uリヤマウント金具 摂津金属工業

    1Uリヤマウント金具

    摂津金属工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    材質鋼板規格EIA板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1Uブラシ付パネル 摂津金属工業

    1Uブラシ付パネル

    摂津金属工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
    材質鋼板質量(kg)0.84規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーサーキュレーションユニット 摂津金属工業

    エアーサーキュレーションユニット

    摂津金属工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。 ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。 エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
    形状角型質量(kg)2.4色ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200定格電圧(V)100(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%主材質アルミ・スチール