カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(24)
  • マルゼン[厨房機器](1,067)
  • サカエ(497)
  • 山金工業(343)
  • TRUSCO(300)
  • 常磐精工(244)
  • ストア・エキスプレス(135)
  • ヤマテック(86)
  • アズワン(63)
  • エスコ(63)
  • イトーキ(57)
  • サンワダイレクト(55)
  • アール・エフ・ヤマカワ(53)
  • 日東工業(51)
  • サンワサプライ(38)
  • ホームテイスト(38)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • 浅香工業(36)
  • シンコー(33)
  • YAMAZEN(山善)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台板」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器取付用木板 摂津金属工業機器取付用木板摂津金属工業
7,798税込8,578
1個
当日出荷
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
絶縁プレートセット(M12・M16) 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)摂津金属工業
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。 板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
適合RKC(D900)材質ポリエチレンナチュラル(ホワイト)板厚(mm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×889×5RoHS指令(10物質対応)対応
タブレット収納棚 W482×H265.9×D421mm ホワイトグレイ 摂津金属工業タブレット収納棚 W482×H265.9×D421mm ホワイトグレイ摂津金属工業
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W482×H265.9×D421mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6447-71
仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入 摂津金属工業仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入摂津金属工業
7,998税込8,798
1式(5枚)
7日以内出荷
EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W3×H215×D280mm●質量:1kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6447-73
スマートフォン用2分割棚 摂津金属工業スマートフォン用2分割棚摂津金属工業
15,980税込17,578
1式
7日以内出荷
EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6447-72
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ摂津金属工業
8,498税込9,348
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。