カテゴリ

  • オフィス家具(24)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(132)
  • オカムラ(岡村製作所)(106)
  • プラス[家具](61)
  • ナイキ(58)
  • 内田洋行(39)
  • コクヨ(37)
  • サンワサプライ(35)
  • LION (ライオン事務器)(34)
  • アイリスチトセ(24)
  • スマイル[家具](23)
  • サンワダイレクト(23)
  • アール・エフ・ヤマカワ(21)
  • 井上金庫販売(14)
  • トヨスチール(トヨセット)(13)
  • カグクロ(13)
  • バウヒュッテ(12)
  • PLUS(プラス)[文具](11)
  • YAMAZEN(山善)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「机 1000 700」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡張キット SSO2シリーズ 摂津金属工業拡張キット SSO2シリーズ摂津金属工業
67,980税込74,778
1式
7日以内出荷
サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。
サーバーラック ブラック SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック ブラック SSR2シリーズ摂津金属工業
229,800税込252,780
1台
21日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ 摂津金属工業大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ摂津金属工業
679,800税込747,780
1台
44日以内出荷から45日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
仕様●有効高さ:38U●19インチ規格:EIA質量(kg)159間口(mm)700最大積載量(kg)静止時:1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W700×D1000×H2000
シールドサーバーラック W700×H2000×D1000mm ホワイトグレイ 摂津金属工業シールドサーバーラック W700×H2000×D1000mm ホワイトグレイ摂津金属工業
739,800税込813,780
1台
7日以内出荷
EMCシールド仕様の19インチサーバーラックです。外来電磁波によるサーバーの誤作動が低減します。サーバーからの電磁波による情報漏えいを防ぎます。NER20-4170A0WGは電波吸収体を設置していることにより、サーバーからの電波を吸収し機器同士の干渉障害を低減します。床貫通管によりシールド性能を落とすことなく光ケーブル等をラック内に引き込むことができます。(床貫通管は最大4本まで増設可能)ラックの前後面、上下面の開口部で自然換気される構造です。電磁シールド性能は、周波数範囲300MHz~1000MHzの範囲で20dB以上のシールド効果を実現しています。専用アクセサリーの連結板を使用すれば、ラック同士を連結できます。<対象設備等>インターネットデータセンター電子政府・電子自治体銀行等金融機関警察一般企業の電算ルーム研究開発施設
仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1000mm●有効高さ:41U●質量:145kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6422-99
プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック 摂津金属工業プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック摂津金属工業
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
仕様●外形サイズ:W570×H95×D900mm●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-95
分割サーバーラック ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業分割サーバーラック ホワイトグレイ NGCシリーズ摂津金属工業
439,800税込483,780
1台
7日以内出荷
本体枠はアルミを使用しており軽量です。パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
最大積載量(kg)静止時:500
プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
ハイサーバーラック SSRH-50Uシリーズ 摂津金属工業ハイサーバーラック SSRH-50Uシリーズ摂津金属工業
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
高さ2350mm(50U)の耐震型サーバーラック有効高さ50Uが、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様外形寸法の変更は、幅600~800、奥行600~1200にて、さまざまな特別仕様に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワークラック ブラック NFCシリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ブラック NFCシリーズ摂津金属工業
549,800税込604,780
1台
7日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。高さ調整用のライナーが付属しています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ 摂津金属工業高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ摂津金属工業
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷から29日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラックNEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量1250kg(静止時)高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
サーバーラック W700 ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業サーバーラック W700 ホワイトグレイ NGCシリーズ摂津金属工業
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
プレートベース 高さ100mm W700×H95×D958mm ホワイトグレイ 摂津金属工業プレートベース 高さ100mm W700×H95×D958mm ホワイトグレイ摂津金属工業
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
仕様●外形サイズ:W700×H95×D958mm●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6460-94
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
サーバーラック ペールグレイ FGCシリーズ 摂津金属工業サーバーラック ペールグレイ FGCシリーズ摂津金属工業
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷
EIA規格に準拠した19インチサーバーラック高耐震性(450kg搭載時、耐震性能1G)を実現搭載可能質量は550kg(静止時)ラックマウントサーバー等の実装に適した構造電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能周囲の環境と調和するホワイト系のシックな外観
最大積載量(kg)静止時:550
サーバーラック ブラック NGCシリーズ 摂津金属工業サーバーラック ブラック NGCシリーズ摂津金属工業
549,800税込604,780
1台
7日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
分割サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業分割サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷から49日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップパネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能エルゴノミックデザインのドアハンドル分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワークラック W700 ホワイトグレイ NFCシリーズ 摂津金属工業ネットワークラック W700 ホワイトグレイ NFCシリーズ摂津金属工業
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ摂津金属工業
229,800税込252,780
1台
21日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ摂津金属工業
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
サーバーラック SSR2-47Uシリーズ 摂津金属工業サーバーラック SSR2-47Uシリーズ摂津金属工業
399,800税込439,780
1台
21日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ摂津金属工業
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250