カテゴリ

  • オフィス家具(39)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(9)
  • イトーキ(465)
  • 内田洋行(118)
  • スマイル[家具](100)
  • オカムラ(岡村製作所)(97)
  • サンワサプライ(74)
  • サンワダイレクト(64)
  • コクヨ(43)
  • LION (ライオン事務器)(42)
  • ナイキ(36)
  • アール・エフ・ヤマカワ(29)
  • ナカバヤシ(28)
  • プラス[家具](27)
  • エスコ(18)
  • PLUS(プラス)[文具](15)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • Asmix(アスカ)(7)
  • 不二貿易(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「机 d600」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ 摂津金属工業

    中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ

    摂津金属工業
    519,800税込571,780
    1台
    7日以内出荷
    防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • 屋外ラック W700×H950×D700mm アイボリー 摂津金属工業

    屋外ラック W700×H950×D700mm アイボリー

    摂津金属工業
    529,800税込582,780
    1台
    7日以内出荷
    屋外情報通信システムに適した、屋外型19インチラックです。防災無線、無線監視、VICSなど、情報通信システムの屋外無人基地局に適しています。防塵防水性能は、IP54に適合しています。直射日光による温度上昇を軽減する為、日除け板を設けています。環境に配慮し、耐候性にすぐれた「電着塗装+粉体塗装」は、塩水噴霧試験(JISZ2371)を実施しています。搭載可能質量は、600kgを達成しています。製作可能サイズは、最大43U(W700×H2000×D700)~最小11U(W650×H600×D600)にて、さまざまな特別仕様に対応いたします。
    仕様●外形サイズ:W700×H950×D700mm●有効高さ:16U●質量:79kg●色/外装処理:アイボリー●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止:600アズワン品番65-6442-62
  • ストッパー付スライドレール棚 摂津金属工業

    ストッパー付スライドレール棚

    摂津金属工業
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
    高さ(mm)43.7間口(mm)405規格19インチ規格:EIA主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークラック W750/800 ホワイトグレイ NFCシリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック W750/800 ホワイトグレイ NFCシリーズ

    摂津金属工業
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • 小型ラック SKRシリーズ 摂津金属工業

    小型ラック SKRシリーズ

    摂津金属工業
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    熱対策、施工性を考慮した通信機器収納用の小型19インチラックです。豊富なサイズが、ネットワーク用通信機器、ハブ、ルーター、HDD、NAS等からサーバーまで幅広い収納に適しています。熱対策のため、前・後・側面の各面に放熱穴が空いています。側板と後板は、別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように、ラック内(上面/下面)の後方に穴を設けています。ベースの難燃性膜厚グロメットに穴を開け、配線が可能です。アジャスターは、別売のキャスター(NPCT-70S)に取り替え可能です。
  • ネットワークラック ブラック NFCシリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック ブラック NFCシリーズ

    摂津金属工業
    369,800税込406,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • キャビネットラック RPCシリーズ 摂津金属工業

    キャビネットラック RPCシリーズ

    摂津金属工業
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック。軽量なアルミフレーム。JISまたはEIA規格に準拠。ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。着脱が容易で軽量な外装板。後面上部からの自然換気が可能
  • ハイサーバーラック SSRH-50Uシリーズ 摂津金属工業

    ハイサーバーラック SSRH-50Uシリーズ

    摂津金属工業
    459,800税込505,780
    1台
    7日以内出荷
    高さ2350mm(50U)の耐震型サーバーラック。有効高さ50Uが、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様。外形寸法の変更は、幅600~800、奥行600~1200にて、さまざまな特別仕様に対応
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • サーバーラック NGCシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック NGCシリーズ

    摂津金属工業
    469,800税込516,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • ネットワークラック NFCシリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック NFCシリーズ

    摂津金属工業
    469,800税込516,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • ネットワークラック W700 ホワイトグレイ NFCシリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック W700 ホワイトグレイ NFCシリーズ

    摂津金属工業
    279,800税込307,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • サーバーラック ブラック NGCシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック ブラック NGCシリーズ

    摂津金属工業
    369,800税込406,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • ネットワークラック W600 ホワイトグレイ NFCシリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック W600 ホワイトグレイ NFCシリーズ

    摂津金属工業
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • サーバーラック ペールグレイ FGCシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック ペールグレイ FGCシリーズ

    摂津金属工業
    329,800税込362,780
    1台
    7日以内出荷
    EIA規格に準拠した19インチサーバーラック。高耐震性(450kg搭載時、耐震性能1G)を実現。搭載可能質量は550kg(静止時)。ラックマウントサーバー等の実装に適した構造。電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能。周囲の環境と調和するホワイト系のシックな外観
    最大積載量(kg)静止時:550
  • プレートベース(高さ50mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    プレートベース(高さ50mm)ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    OAフロア用の鋼板製の架台です。従来品に比べ、強度がアップしました。後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • サーバーラック W750/800 ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック W750/800 ホワイトグレイ NGCシリーズ

    摂津金属工業
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • サーバーラック W700 ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック W700 ホワイトグレイ NGCシリーズ

    摂津金属工業
    279,800税込307,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • 高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ 摂津金属工業

    高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ

    摂津金属工業
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷から29日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラック。NEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))。NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量1250kg(静止時)。高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • サーバーラック W600 ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック W600 ホワイトグレイ NGCシリーズ

    摂津金属工業
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
    最大積載量(kg)静止時:500
  • 拡張キット SSO2シリーズ 摂津金属工業

    拡張キット SSO2シリーズ

    摂津金属工業
    67,980税込74,778
    1式
    7日以内出荷から8日以内出荷
    サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)。上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。
  • ピタナ RAPSシリーズ 摂津金属工業

    ピタナ RAPSシリーズ

    摂津金属工業
    8,498税込9,348
    1枚
    8日以内出荷
    サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。棚面はねじ固定よりフラットです。棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
  • チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷から31日以内出荷
    OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ 摂津金属工業

    サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ

    摂津金属工業
    4,598税込5,058
    1本
    8日以内出荷
    ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合に使用します。
  • サイドフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業

    サイドフレーム B2アルマイト FDOシリーズ

    摂津金属工業
    3,298税込3,628
    1本
    8日以内出荷
    ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合にラック側面に取り付けます。
  • プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業

    プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ

    摂津金属工業
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ

    摂津金属工業
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
  • チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    90,980税込100,078
    1台
    8日以内出荷
    OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ

    摂津金属工業
    5,198税込5,718
    1本
    8日以内出荷
    ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。特設溝にスリムラインナットまたはクッションナットを挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。サイドフレームに対して、任意の位置で固定できます。
  • チャンネルベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
  • プレートベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    プレートベース ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ

    摂津金属工業
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    OAフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • 拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ 摂津金属工業

    拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ

    摂津金属工業
    71,980税込79,178
    1式
    8日以内出荷
    ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行きを100mm拡張できます。ラックに装備されているドア、後板等がそのまま使用できます。拡張キットの内面にはACパワーダクト(DHシリーズ)等が取り付けできます。※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
  • チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ

    摂津金属工業
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。高さ調整用のライナーが付属しています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
  • ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ

    摂津金属工業
    229,800税込252,780
    1台
    21日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • サーバーラック SSR2-47Uシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック SSR2-47Uシリーズ

    摂津金属工業
    369,800税込406,780
    1台
    21日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • サーバーラック ブラック SSR2シリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック ブラック SSR2シリーズ

    摂津金属工業
    229,800税込252,780
    1台
    21日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
  • 防塵ラック ホワイトグレイ DPR2シリーズ 摂津金属工業

    防塵ラック ホワイトグレイ DPR2シリーズ

    摂津金属工業
    319,800税込351,780
    1台
    32日以内出荷
    防塵防水性能はIP54相当に対応しています。※1。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。前後の外装板は各種ドアと後板から選択できます。クッション付の配線穴をラック下面に設置しています。※1 ラック内部が負圧にならない状態で粉塵の浸入を防止した場合です。詳細についてはメーカーーにお問い合わせください。
    最大積載量(kg)静止:800
デスク・テーブルカテゴリ