カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • コンセントバー(7)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2,413)
  • 日動工業(17)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • 三菱電機(155)
  • SUZUKID(スズキッド)(23)
  • 明工社(1)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(15)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • エスコ(52)
  • omron(オムロン)(134)
  • マルヤス電業(126)
  • SMC(120)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(98)
  • RS PRO(78)
  • IDEC(和泉電気)(69)
  • 日東工業(68)
  • テンパール工業(68)
  • 東和制電工業(TOWA)(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 30a」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1Uコンセントバー (100V 30A 8口) 摂津金属工業

    1Uコンセントバー (100V 30A 8口)

    摂津金属工業
    55,980税込61,578
    1台
    16日以内出荷
    19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)
    幅(mm)480質量(kg)3.6ブラック高さ(mm)43.5奥行(mm)125規格19インチ:EIA定格電圧(V)100ケーブル長(m)3定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125口数8入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
  • コンセントバー取付金具付(100V 30A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5高さ(mm)1680奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー取付金具付(100V 30A 18口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 30A 18口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.9ブラック高さ(mm)1360奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1360×73.5口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー取付金具付(100V 30A 12口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.6高さ(mm)1120奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1120×73.5口数12RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    56,980税込62,678
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)38.5質量(kg)2.1高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44口数10入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
  • コンセントバー取付金具付(電流計付100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(電流計付100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    67,980税込74,778
    1本
    9日以内出荷
    サーキットプロテクタ、電流計付で取付金具付のコンセントバー
    仕様電流計付サーキットプロテクタ取付金具付幅(mm)37.5質量(kg)3.5高さ(mm)1800奥行(mm)73.5出力コンセント:接地付2P 15A定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×1800×73.5口数24入力プラグNEMA L5-30PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ 摂津金属工業

    ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ

    摂津金属工業
    73,980税込81,378
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
    仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
  • 200Vマルチタップ(1Uタイプ) 摂津金属工業

    200Vマルチタップ(1Uタイプ)

    摂津金属工業
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    30Aの入力プラグを使って10Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
  • コンセントバー(ペグ固定式) 摂津金属工業

    コンセントバー(ペグ固定式)

    摂津金属工業
    37,980税込41,778
    1本
    9日以内出荷
    グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー
    幅(mm)28.5ブラック定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント抜止形