カテゴリ

  • オフィス家具(15)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • SMC(122)
  • ダイヤトレンド(85)
  • ホンダ(80)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(69)
  • Altrider (アルトライダー)(50)
  • コノエ(44)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(32)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(20)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(17)
  • エスコ(15)
  • StarTech.com(15)
  • Merck(メルクミリポア)(11)
  • RIDEZ(ライズ)(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • シンワ測定(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1250g」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
  • ガイドマウントフレーム 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム

    摂津金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • シルバーアルマイト RPO2シリーズ 摂津金属工業

    シルバーアルマイト RPO2シリーズ

    摂津金属工業
    4,898税込5,388
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    ラック本体の構成部品のガイドマウントフレームと同一の製品です。取り付けることにより、奥行長さが異なるサポートアングル等が取り付けできます。2箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
  • 高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ 摂津金属工業

    高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ

    摂津金属工業
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷から29日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラック。NEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))。NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量1250kg(静止時)。高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • 分割サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業

    分割サーバーラック SSR2シリーズ

    摂津金属工業
    429,800税込472,780
    1台
    7日以内出荷から49日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保。放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能。ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能。エルゴノミックデザインのドアハンドル。分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • 中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ 摂津金属工業

    中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ

    摂津金属工業
    519,800税込571,780
    1台
    7日以内出荷
    防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • サーバーラック ブラック SSR2シリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック ブラック SSR2シリーズ

    摂津金属工業
    229,800税込252,780
    1台
    21日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
  • サーバーラック SSR2-47Uシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック SSR2-47Uシリーズ

    摂津金属工業
    369,800税込406,780
    1台
    21日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ

    摂津金属工業
    229,800税込252,780
    1台
    21日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • ネットワークラック SNR2シリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック SNR2シリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
    用途ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚仕様静止時最大積載量(kg):1250最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック SSR2シリーズ

    摂津金属工業
    219,800税込241,780
    1台
    31日以内出荷
    NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
    用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ 摂津金属工業

    配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ

    摂津金属工業
    539,800税込593,780
    1台
    32日以内出荷
    機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能。前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能。幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • 配線ラック(基本セット品)W1400×H2000×D1200mm 280kg SSRW-4270A0シリーズ 摂津金属工業

    配線ラック(基本セット品)W1400×H2000×D1200mm 280kg SSRW-4270A0シリーズ

    摂津金属工業
    1,098,000税込1,207,800
    1式
    32日以内出荷
    機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能。前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能。幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • 大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ 摂津金属工業

    大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ

    摂津金属工業
    679,800税込747,780
    1台
    44日以内出荷から45日以内出荷
    防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
    仕様●有効高さ:38U●19インチ規格:EIA質量(kg)159間口(mm)700最大積載量(kg)静止時:1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W700×D1000×H2000