カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • 明工社(174)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • omron(オムロン)(34)
  • 冨士端子工業(28)
  • アメリカン電機(28)
  • 神保電器(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
  • サンワサプライ(19)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16)
  • コーセル(14)
  • 東芝ライテック(14)
  • エスコ(13)
  • ELPA(13)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • 日動工業(11)
  • 三菱電機(11)
  • エレコム(10)
  • 富士電機(10)
  • テンパール工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 125v」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2ブラック高さ(mm)960奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 20A 9口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 20A 9口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.8ブラック高さ(mm)800奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5口数9入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷から32日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付ブラック奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ) 摂津金属工業コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)摂津金属工業
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3ブラック高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
25,980税込28,578
1本
23日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)1200奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
電源ケーブル20A 摂津金属工業電源ケーブル20A摂津金属工業
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル
仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
送りユニット 摂津金属工業送りユニット摂津金属工業
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
離れたコンセント本体(DY-R2705-□□)同士やブレーカユニット(DY-R9203-□□)を離して取り付ける場合に電源を送り出すユニット
グレイ質量(g)90定格2P 20A 125V・E付
コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ) 摂津金属工業コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)摂津金属工業
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー
仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V