カテゴリ
- オフィス家具(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- MAZDA(マツダ)(73)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- SMC(25)
- アメリカン電機(25)
- ミツビシ(19)
- 神東塗料(14)
- TRUSCO(8)
- RS PRO(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- タイテックス(6)
- サンワサプライ(5)
- ホンダ(5)
- 明工社(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「30A19」の検索結果

200V30Aコンセント(1Uタイプ)
摂津金属工業¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント質量(kg)3.5外形寸法(mm)480(W0)×43.7(H0)×200(D0)規格JIS/EIA
200Vマルチタップ(1Uタイプ)
摂津金属工業¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷30Aの入力プラグを使って10Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ
摂津金属工業¥73,980~税込¥81,378~1枚8日以内出荷から16日以内出荷AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー
摂津金属工業¥14,980税込¥16,4781式8日以内出荷モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。仕様●外形サイズ:W120×H150×D88.6mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-76
モニター取付金具 W120×H150×D114.1mm ペールグレー
摂津金属工業¥21,980税込¥24,1781式8日以内出荷モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。仕様●外形サイズ:W120×H150×D114.1mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-75
1Uコンセントバー (100V 30A 8口)
摂津金属工業¥55,980税込¥61,5781台欠品中19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)幅(mm)480質量(kg)3.6色ブラック高さ(mm)43.5奥行(mm)125規格19インチ:EIA定格電圧(V)100ケーブル長(m)3定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125口数8入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形