カテゴリ

  • オフィス家具(15)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(5)
  • 山金工業(106)
  • 常磐精工(50)
  • イトーキ(39)
  • サンワサプライ(22)
  • TRUSCO(17)
  • コクヨ(13)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • プラス[家具](11)
  • サンワダイレクト(10)
  • アール・エフ・ヤマカワ(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ニシキ工業(5)
  • 不動技研(4)
  • 馬印(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • 弘益(3)
  • StarTech.com(3)
  • JEJアステージ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「900 600 机」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーバーラック ブラック SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック ブラック SSR2シリーズ摂津金属工業
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
ネットワークラック ブラック NFCシリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ブラック NFCシリーズ摂津金属工業
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。高さ調整用のライナーが付属しています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ 摂津金属工業高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ摂津金属工業
309,800税込340,780
1台
7日以内出荷から29日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラックNEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量1250kg(静止時)高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
サーバーラック W600 ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業サーバーラック W600 ホワイトグレイ NGCシリーズ摂津金属工業
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
サーバーラック ペールグレイ FGCシリーズ 摂津金属工業サーバーラック ペールグレイ FGCシリーズ摂津金属工業
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷
EIA規格に準拠した19インチサーバーラック高耐震性(450kg搭載時、耐震性能1G)を実現搭載可能質量は550kg(静止時)ラックマウントサーバー等の実装に適した構造電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能周囲の環境と調和するホワイト系のシックな外観
最大積載量(kg)静止時:550
ネットワークラック W600 ホワイトグレイ NFCシリーズ 摂津金属工業ネットワークラック W600 ホワイトグレイ NFCシリーズ摂津金属工業
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
サーバーラック ブラック NGCシリーズ 摂津金属工業サーバーラック ブラック NGCシリーズ摂津金属工業
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ摂津金属工業
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ摂津金属工業
179,800税込197,780
1台
21日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ摂津金属工業
179,800税込197,780
1台
21日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250