カテゴリ
- 制御機器(8)
- オフィス家具(6)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- SMC(40)
- レイ・アウト(36)
- サンドビック(9)
- AMPHENOL(8)
- ピカコーポレイション(7)
- 富士グローブ(5)
- GVS(5)
- NACHI(不二越)(4)
- 神保電器(4)
- タンガロイ(3)
- 日本理化学(3)
- ホンダ(3)
- 住まいスタイル(3)
- Hearts(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 桑名金属工業(2)
- ユタカメイク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「FGC」の検索結果
特価

サーバーラック ペールグレイ FGCシリーズ
摂津金属工業¥329,800~税込¥362,780~1台7日以内出荷EIA規格に準拠した19インチサーバーラック。高耐震性(450kg搭載時、耐震性能1G)を実現。搭載可能質量は550kg(静止時)。ラックマウントサーバー等の実装に適した構造。電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能。周囲の環境と調和するホワイト系のシックな外観最大積載量(kg)静止時:550
ファン天板 ペールグレイ FGOシリーズ
摂津金属工業¥15,980~税込¥17,578~1枚7日以内出荷FGCシリーズ用の天板で、ラック上部からファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)取り付けにより、強制排気を行うことができます。入線用穴(カバー付)を設けています。
アース線キット
摂津金属工業¥1,998税込¥2,1981式7日以内出荷サーバーラックFGCシリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。ラック1台分のアース線、ねじ類等の必要な部品がセットになっています。アズワン品番65-6435-23
絶縁ベースセット M12・M16 W160×H5×D160mm 白色
摂津金属工業¥10,980税込¥12,0781式7日以内出荷ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。型番「NPO-1605ZBS2」を19インチラックFGC・RGCシリーズで使用する場合は、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」が必要です。仕様●外形サイズ:W160×H5×D160mm●質量:0.9kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-51
伸縮サポートアングル
摂津金属工業¥7,998~税込¥8,798~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55色ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
絶縁スペーサー
摂津金属工業¥889税込¥9781セット(10個)当日出荷M10またはM12のボルト用材質ポリプロピレン幅(mm)30質量(kg)0.02色乳白色高さ(mm)17奥行(mm)30内径(Φmm)12ねじM12RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックFGC、RGC
液晶モニタースライドユニット
摂津金属工業¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
前後マウント伸縮棚
摂津金属工業¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から8日以内出荷前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40