カテゴリ
- オフィス家具(14)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- DAIKO(大光電機)(14)
- SICK(7)
- CKD(6)
- ホンダ(6)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](5)
- タンガロイ(5)
- アール・エフ・ヤマカワ(5)
- Frameworks(フレームワークス)(5)
- メディコムジャパン(4)
- ニシキ工業(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- SMC(2)
- サトーパーツ(2)
- ジョインテックス(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「FWG」の検索結果

パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781式(2本)8日以内出荷サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
増設フレーム
摂津金属工業¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷本製品をラックのパネルマウントフレーム外側のねじ穴に取り付けると、19インチ機器等をラック内サイド側の配線スペースに縦方向にマウントできるようになります。RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥19,980~税込¥21,978~1式(2本)8日以内出荷サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥21,980~税込¥24,178~1式(2本)8日以内出荷四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ
摂津金属工業¥27,980~税込¥30,778~1式(2本)7日以内出荷から24日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥23,980~税込¥26,378~1式(2本)8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥19,980~税込¥21,978~1式(2本)8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ガイドマウントフレーム ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥19,980~税込¥21,978~1式(2本)8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ガイドマウントフレーム W17×H1370×D82mm 4.2kg 2本入 SSO-30UGFシリーズ
摂津金属工業¥21,980税込¥24,1781式(2本)8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥18,980~税込¥20,878~1式(2本)8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ
摂津金属工業¥38,980~税込¥42,878~1式(2本)7日以内出荷から8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ
摂津金属工業¥27,980~税込¥30,778~1式(2本)8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
サイドフレーム SSO2シリーズ
摂津金属工業¥3,298~税込¥3,628~1枚8日以内出荷サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ
摂津金属工業¥36,980税込¥40,6781式(2本)8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。