カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- タンガロイ(20)
- 北川鉄工所(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- StarTech.com(7)
- エスコ(1)
- マザーツール(1)
- ATEN(1)
- FXC(1)
- トーシンコーポレーション(1)
- ハウステック(1)
「MTPS」の検索結果

温度パワーセンサー ホワイト
摂津金属工業¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷周辺温度を感知し、ファンモーターの電源ON/OFFを制御することができます。温度パワーセンサーが35℃付近の温度を感知すると、ファンモーターの電源をONにし、30℃程度に温度が下がるとファンモーターの電源をOFFにします。ファンモーターの常時連続運転を避け、ファンを長持ちさせ、消費電力を削減できます。別売のファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FMC4)、ACコードユニット(RAFM-020PC)のオプションで、別売の温度パワーセンサーケーブル(RAFM-020TPSC)と組み合わせて19インチラックの上部等に設置します。ファンモーターコネクタユニットとACコードユニットの間に、容易に挿入接続できます。ファンモーターは最大12個(AC最大負荷電流3A)まで接続可能です。別売の温度パワーセンサーケーブルは、温度パワーセンサー用のケーブルです。全長は2mです。仕様●質量:0.017kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6457-97