カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • ダイヤトレンド(46)
  • 住友電工ハードメタル(22)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(21)
  • unitech(18)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • Xiaomi(16)
  • SATO(サトー)(13)
  • 藤田電機製作所(11)
  • VISHAY(10)
  • brother(ブラザー)(9)
  • 廣杉計器(9)
  • Santek(9)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • MOFT(モフト)(8)
  • EPSON(7)
  • サンワサプライ(6)
  • AB Circle(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NFC」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮サポートアングル 摂津金属工業

    伸縮サポートアングル

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
    付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
  • 絶縁スペーサー 摂津金属工業

    絶縁スペーサー

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
    仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 前後マウント伸縮棚 摂津金属工業

    前後マウント伸縮棚

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
    仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
  • ケーブルクランプバーセット 摂津金属工業

    ケーブルクランプバーセット

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    スチール製のラック内垂直配線用バー
    幅(mm)33.1亜鉛めっき奥行(mm)28.6主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ 摂津金属工業

    ケーブルトレイ

    摂津金属工業
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    材質スチールブラック表面処理N1.0粉体塗装
  • ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業

    ラックスタビライザー(前後面用)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    材質鋼板奥行(mm)255シリーズNPO板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーナットセット 摂津金属工業

    バーナットセット

    摂津金属工業
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    M5の棒状ナット
    付属品六角穴付止めねじ(M5)付材質アルミ表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用サポートアングル 摂津金属工業

    重量用サポートアングル

    摂津金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • アース線キット 摂津金属工業

    アース線キット

    摂津金属工業
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • DY取付金具 摂津金属工業

    DY取付金具

    摂津金属工業
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    PDU等をサイドフレーム無しで取り付けできるようになる金具
    材質鋼板ブラック(ED塗装)板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドアースバー 摂津金属工業

    サイドアースバー

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ラックに収納した電子機器用のアースバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業

    前面ビス止め棚(サポートアングル付)

    摂津金属工業
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
    材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)幅(mm)448高さ(mm)20シリーズNPORoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30