カテゴリ
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- ホンダ(167)
- NSK(日本精工)(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- HIOKI(日置電機)(5)
- KSフィルター(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスケー化研(4)
- 岩田製作所(3)
- レニショー(3)
- トヨタ(3)
- SK11(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ダイヘン(2)
- 東芝(2)
- フジクラ(2)
- 南電機(2)
- 協和[機構部品](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ct70」の検索結果

ケーブルトレイ ブラック NDCTシリーズ
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1個8日以内出荷大量の通信ケーブルをラック内側面でラックの前後方向(水平)に載せることができるトレイです。ラックの内部フレーム(マウントフレーム)の外側に取り付けできます。中央部が開口しているので、下方向への配線が可能です。結束バンド(NPHLS-15R□)やインシュロックタイ等でケーブルを固定できる穴を設けています。水平方向の配線の場合、約60本のLANケーブル(Φ5.5mm)を載せることが可能です。
キャスター固定金具 W50×H110×D63mm ブラック 4個入
摂津金属工業¥4,898税込¥5,3881式(4個)13日以内出荷対応するキャスター(NPCT-70S等)の付いた小型ラックやデスクを床面にアンカー固定する場合に使用します。転倒や地震時の移動を防止します。キャスター(NPCT-70S等)の側面もしくは前後に差し込むことで、アンカー固定が可能になります。仕様●外形サイズ:W50×H110×D63mm●質量:0.6kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-91