カテゴリ
- オフィス家具(25)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- モノタロウ(5)
- 東海キャスター(80)
- エスコ(35)
- YAMAZEN(山善)(25)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
- 福井クラフト(20)
- TKG(16)
- 警子ちゃん(16)
- サンコウ(14)
- Aron(アロン化成)(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- オーム電機(12)
- insta360(12)
- エレコム(11)
- タカショー(11)
- 椿本チエイン(10)
- カシムラ(10)
- 第一機材(10)
- 住まいスタイル(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d-46h」の検索結果

キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ
摂津金属工業¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷から30日以内出荷優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ
摂津金属工業¥319,800~税込¥351,780~1台7日以内出荷幅が570mmでスリムな耐震型の放送・映像向け19インチサーバーラック。NEBS規格 Zone3適合(搭載質量400kg)。搭載可能質量は1250kg(静止時)。ラックマウントサーバー搭載に適した内部構造。幅寸法は、放送・映像向けによく使用されているキャビネットラックと同じ570mm。メーカーーSSRシリーズ スリムタイプの後継品で、機能が向上し、装備が充実。外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様。外形の幅、高さ、奥行寸法は柔軟に変更できます。(ただし特別仕様の場合)
デスクキャビネット(700) RKDNシリーズ
摂津金属工業¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷高機能型、アルミフレーム仕様で軽量な19インチデスクキャビネットです。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。デスクの高さは、日本オフィス家具協会推奨の720mmとしています。高さ調整フレームを取り外すと、従来の平均的な高さである700mmに変更可能です。高い耐荷重のキャスター(150kg/個)が取り付けられています。。キャスターを付けた状態でM12フロアレベラー(RAFL-M125093)を取り付け、ラックの動きを完全に止めることができます。室内に調和するホワイトグレイと、シックなブラックをご用意しています。
サーバーラック ペールグレイ FGCシリーズ
摂津金属工業¥349,800~税込¥384,780~1台7日以内出荷EIA規格に準拠した19インチサーバーラック。高耐震性(450kg搭載時、耐震性能1G)を実現。搭載可能質量は550kg(静止時)。ラックマウントサーバー等の実装に適した構造。電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能。周囲の環境と調和するホワイト系のシックな外観最大積載量(kg)静止時:550
高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ
摂津金属工業¥319,800~税込¥351,780~1台7日以内出荷から29日以内出荷ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラック。NEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))。NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量1250kg(静止時)。高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)最大積載量(kg)静止時:1250
分割サーバーラック SSR2シリーズ
摂津金属工業¥459,800税込¥505,7801台7日以内出荷から49日以内出荷ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保。放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能。ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能。エルゴノミックデザインのドアハンドル。分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応最大積載量(kg)静止時:1250
サーバーラック W750/800 ホワイトグレイ NGCシリーズ
摂津金属工業¥499,800~税込¥549,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。最大積載量(kg)静止時:500
サーバーラック W700 ホワイトグレイ NGCシリーズ
摂津金属工業¥459,800~税込¥505,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。最大積載量(kg)静止時:500
サーバーラック W600 ホワイトグレイ NGCシリーズ
摂津金属工業¥369,800~税込¥406,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。最大積載量(kg)静止時:500
サーバーラック ブラック NGCシリーズ
摂津金属工業¥369,800~税込¥406,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック W700 ホワイトグレイ NFCシリーズ
摂津金属工業¥459,800~税込¥505,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック W600 ホワイトグレイ NFCシリーズ
摂津金属工業¥369,800~税込¥406,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック ブラック NFCシリーズ
摂津金属工業¥369,800~税込¥406,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック W750/800 ホワイトグレイ NFCシリーズ
摂津金属工業¥499,800~税込¥549,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。最大積載量(kg)静止時:500
分割サーバーラック ホワイトグレイ NGCシリーズ
摂津金属工業¥429,800~税込¥472,780~1台7日以内出荷本体枠はアルミを使用しており軽量です。パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。最大積載量(kg)静止時:500
サーバーラック NGCシリーズ
摂津金属工業¥579,800~税込¥637,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック NFCシリーズ
摂津金属工業¥579,800~税込¥637,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。最大積載量(kg)静止時:500
キャビネットラック ホワイトグレイ FDCシリーズ
摂津金属工業¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です。ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
キャビネットラック ブラック FDCシリーズ
摂津金属工業¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です。ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
キャビネットラック RPCシリーズ
摂津金属工業¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック。軽量なアルミフレーム。JISまたはEIA規格に準拠。ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。着脱が容易で軽量な外装板。後面上部からの自然換気が可能
キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ
摂津金属工業¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷から30日以内出荷優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能色シルバーアルマイト間口(mm)570
コンセントバー(ペグ固定式)
摂津金属工業¥16,980~税込¥18,678~1本9日以内出荷グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー幅(mm)28.5色ブラック定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント抜止形
サーバーラック ブラック SSR2シリーズ
摂津金属工業¥279,800~税込¥307,780~1台21日以内出荷ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ
摂津金属工業¥229,800~税込¥252,780~1台21日以内出荷ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ
摂津金属工業¥229,800~税込¥252,780~1台21日以内出荷ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)最大積載量(kg)静止時:1250
サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ
摂津金属工業¥279,800~税込¥307,780~1台21日以内出荷ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)最大積載量(kg)静止時:1250