カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- SMC(92)
- エスコ(25)
- オーム電機(10)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- 大阪魂(5)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カーメイト(3)
- Modes(3)
- omron(オムロン)(2)
- 京セラ(2)
- ベッセル(2)
- DXアンテナ(2)
- KSフィルター(2)
- マグネスケール(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dz-1」の検索結果
特価

コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)
摂津金属工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3色ブラック高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
コンセントバー取付パネル W480×H43.7×D102.6mm ブラック
摂津金属工業¥8,298税込¥9,1281本当日出荷19インチパネルマウントできる金具で、別売のコンセントバー(DZ-1002006CやDZ-2002006CS)を取り付けできます。EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。取付パネルは、前後に位置を変更できます。仕様●外形サイズ:W480×H43.7×D102.6mm●有効高さ:1U●質量:0.5kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIAアズワン品番65-6483-44