カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dz-1001518ccp」の検索結果

コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.9色ブラック高さ(mm)1200奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5口数18入力プラグ2P 15A125V E付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付