カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- BIGM(丸山製作所)(25)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ホンダ(4)
- omron(オムロン)(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- アズワン(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- ELMA(1)
- RS PRO(1)
「ee1010」の検索結果

サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ
摂津金属工業¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷から8日以内出荷サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。