カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • AIS (エイ・アイ・エス)(329)
  • メディアカバーマーケット(144)
  • StarTech.com(127)
  • サンワサプライ(34)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(29)
  • TOA(27)
  • 日東工業(26)
  • オリンパス(25)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • イメージニクス(21)
  • タカチ電機工業(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • VISHAY(19)
  • Xiaomi(18)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • 恵安(KEIAN)(14)
  • エイアンドエフ(13)
  • ATEN(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eia」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS・EIA変換金具 摂津金属工業JIS・EIA変換金具摂津金属工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
当日出荷
JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具
材質スチール幅(mm)16.5奥行(mm)18表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
EIAユニットシール 摂津金属工業EIAユニットシール摂津金属工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
EIA規格の19インチラックのユニット位置が分かるシール
LAN用中継コネクタパネル 摂津金属工業LAN用中継コネクタパネル摂津金属工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
LAN用中継コネクタ(NPLCD-T9023)用のEIA規格の19インチパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ取付パネル 摂津金属工業OAタップ取付パネル摂津金属工業
6,398税込7,038
1個
当日出荷
別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。
質量(kg)0.5適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225材質スチール規格19インチ:JIS規格/EIA規格ホワイトグレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6
リュックラック 摂津金属工業リュックラック摂津金属工業
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
リュックサックのように背負えるEIA規格の19インチラックケース
幅(mm)499ブラック奥行(mm)387規格19インチ:EIA主要材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
1Uケーブルエントリーパネル 摂津金属工業1Uケーブルエントリーパネル摂津金属工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
EIA規格に準拠した19インチパネルで、19インチマウント部でケーブルを上または下に配線する場合に使用
材質鋼板質量(kg)0.25規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×27.8RoHS指令(10物質対応)対応
パネルシャーシ RSP 摂津金属工業パネルシャーシ RSP摂津金属工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 JISまたはEIAの規格に準拠しています 19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。
材質アルミ板t3.0(フロントパネル)、鋼板t1.6(シャーシ/側板)、ステンレス鋼 Φ8(ハンドル)質量(kg)4シリーズRSP表面処理B2アルマイト(フロントパネル)、亜鉛めっき(シャーシ/側板)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5
収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業収納棚 RHシリーズ摂津金属工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース RJUシリーズ摂津金属工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイトホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA
ラッチ付引き出しユニット REL2 摂津金属工業ラッチ付引き出しユニット REL2摂津金属工業
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15
ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース RJUシリーズ摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質鋼板t1.0(本体/上板)、ステンレス鋼Φ6(ハンドル)アルミ押出形材(フロントパネル)、アルミ板t1.0(リヤパネル)、NRゴム(フィート)ブラック(フィート)、ホワイトグレイ(本体)シリーズRJU表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装(本体/上板)、ヘアラインB2アルマイト(フロントパネル)、生地(片面ビニールコート)(リヤパネル)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)254
ユニットケース 摂津金属工業ユニットケース摂津金属工業(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ色(本体)ホワイトグレイ表面処理【フロントパネル】B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
スライド収納棚 RSWF2シリーズ 摂津金属工業スライド収納棚 RSWF2シリーズ摂津金属工業
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)シリーズRSWF2寸法Wo(mm)482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)寸法Ho(mm)88.1
マウント型DINレール 摂津金属工業マウント型DINレール摂津金属工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチールホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業オープンラック RO シリーズ摂津金属工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
機器取付用木板 摂津金属工業機器取付用木板摂津金属工業
7,798税込8,578
1個
当日出荷
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
1Uリヤマウント金具 摂津金属工業1Uリヤマウント金具摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質鋼板規格EIA板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレールブラケット 摂津金属工業スライドレールブラケット摂津金属工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアーサーキュレーションユニット 摂津金属工業エアーサーキュレーションユニット摂津金属工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。 ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。 エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
形状角型質量(kg)2.4ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200定格電圧(V)100(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%主材質アルミ・スチール
ラックマウントアダプター 摂津金属工業ラックマウントアダプター摂津金属工業
869税込956
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
材質アルミ押出形材シリーズPAA表面処理B2アルマイト板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
小型ケーブルトレイ 摂津金属工業小型ケーブルトレイ摂津金属工業
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ケーブルの余長などを置く、19インチマウント仕様のケーブルトレイ
材質鋼板規格EIA板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ストッパー付スライド棚 摂津金属工業重量用ストッパー付スライド棚摂津金属工業
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
用途19インチラックアクセサリー/共通アクセサリー幅(mm)480質量(kg)12.8ブラック高さ(mm)61.9奥行(mm)700規格19インチ規格:JIS・EIA主要材質スチール
オープンラック 摂津金属工業オープンラック摂津金属工業
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
傾斜面にも19インチマウント可能、ユニークなデザインと機能のアルミ製19インチオープンラックです。 パネルマウントアングルを傾斜側のHフレームに取り付ければ、傾斜側にも機器等をパネルマウントする事ができます。 アルミフレーム仕様で軽量です。 上部はテーブルになっており、軽量物を載せることができます。 付属のスプリングナットM5をパネルマウントアングルのΦ6.5の穴に取り付けることで、パネルマウント用のねじ穴(M5)を設けることができます。 試験場、研究所などの使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
幅(mm)600シルバーアルマイト奥行(mm)700規格19インチ規格:EIA主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ストッパー付スライド棚 摂津金属工業重量用ストッパー付スライド棚摂津金属工業
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
材質スチール質量(kg)12.8ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)規格JIS規格/EIA規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×700×61.9搭載可能質量(kg)100
壁掛HUBボックス 摂津金属工業壁掛HUBボックス摂津金属工業
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。 小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。 軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。 19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。 前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。 前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。 ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。 外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。 別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
幅(mm)500ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)600規格19インチ規格:EIA主材質スチール
エアーインテークユニット 摂津金属工業エアーインテークユニット摂津金属工業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。 フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。 フィルターは取り外して水洗いすることができます。
質量(kg)1.2ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200主材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ダクト付パネル 摂津金属工業ダクト付パネル摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
カッチングダウト付の19インチパネル
材質鋼板ホワイトグレイ適合規格EIA表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装板厚t(mm)1.2
ベンチレーションパネル(スチール製) 摂津金属工業ベンチレーションパネル(スチール製)摂津金属工業
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
奥行(mm)15主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
壁掛HUBボックス 摂津金属工業壁掛HUBボックス摂津金属工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
幅(mm)500ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)550規格19インチ規格:EIA主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドパネル 摂津金属工業ブラインドパネル摂津金属工業
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
熱遮蔽ブランクパネル 摂津金属工業熱遮蔽ブランクパネル摂津金属工業
3,098税込3,408
1枚ほか
6日以内出荷
ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
適合有効高さ:6U幅(mm)482ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付スライドレール棚 摂津金属工業ストッパー付スライドレール棚摂津金属工業
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7間口(mm)405規格19インチ規格:EIA主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントユニット(100V 15A 4口) 摂津金属工業コンセントユニット(100V 15A 4口)摂津金属工業
46,980税込51,678
1本
6日以内出荷
19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット
適合高さ:1U幅(mm)480質量(kg)2.7ブラック高さ(mm)43.7奥行(mm)185規格19インチ:JIS・EIA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.7×185口数4RoHS指令(10物質対応)対応
ダストフィルターユニット 摂津金属工業ダストフィルターユニット摂津金属工業
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用のフィルター
幅(mm)445質量(kg)0.18ブラック(外装処理)奥行(mm)11主要材質スチール・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
自転式キーボードテーブル 摂津金属工業自転式キーボードテーブル摂津金属工業
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
付属品マウスバッド1枚材質鋼板質量(kg)7.4規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)3
ファンモーターユニット 摂津金属工業ファンモーターユニット摂津金属工業
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用
幅(mm)480ブラック奥行(mm)58主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウント型アースバー 摂津金属工業19インチマウント型アースバー摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
19インチパネルマウント型アースバー
仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応
サブラック 摂津金属工業サブラック摂津金属工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
1Uケーブル処理パネル 摂津金属工業1Uケーブル処理パネル摂津金属工業
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
材質鋼板規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×72RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチレーションパネル 摂津金属工業ベンチレーションパネル摂津金属工業
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
材質ステンレスブラック(N1.0)仕様高さ1U質量(kg)0.24規格EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×15×43.7RoHS指令(10物質対応)対応