カテゴリ
- オフィス家具(10)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(101)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- エスコ(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- スズキ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 椿本チエイン(4)
- ノーブランド(3)
- アートスペース(3)
- ルートート(3)
- カナテクス(3)
- KTC(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 東芝ライテック(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- TOTO(2)
- ブランドをもっと見る
「h19-35」の検索結果

キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ
摂津金属工業¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から30日以内出荷優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ
摂津金属工業¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から30日以内出荷優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能色シルバーアルマイト間口(mm)570
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ
摂津金属工業¥38,980~税込¥42,878~1式(2本)7日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ
摂津金属工業¥27,980~税込¥30,778~1式(2本)7日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。
キャビネットラック ブラック FDCシリーズ
摂津金属工業¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です。ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
キャビネットラック ホワイトグレイ FDCシリーズ
摂津金属工業¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です。ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
キャビネットラック RPCシリーズ
摂津金属工業¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック。軽量なアルミフレーム。JISまたはEIA規格に準拠。ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。着脱が容易で軽量な外装板。後面上部からの自然換気が可能